TRUSCO Crucible Porcelain B-Type 155ml Standard B4 (Cawan Lebur)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Capacity (ml)155
Heat Resistance Temperature (°C)1100
Height (mm)63
MaterialPorcelain
Outer Diameter (mm)78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan