AnzenKougyou Plastic bucket type 13 EX gray

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Capacity (L)13
ColorGray
Height (mm)250
MaterialRecycled polypropylene (R-PP) + special PE
Outer Diameter (mm)320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With a scale on the inner side of the bucket (use it as a guideline)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan