IRL Plastic bag navy No. 45 100 pieces

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ColorNavy
Height (mm)530
Thickness (mm)0.02
Width (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
0.02mm thick opaque solid color shopping bag that makes it difficult for the contents to be seen through.
Use
For plastic shopping bags such as pharmacies.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan