KDS Cutter Blades for Plastic Cutter (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)11.5
Blade Thickness (mm)0.6
Blade Width (mm)9
Suitable ForP cutter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
For plastic cutting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan