TRUSCO Piping identification tape gray purple (2.5P5/5) (acid/alkali related) 25MM width x 1M

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/mm)5.44/25
ColorGray Purple
Length (m)1
MaterialBase : Aluminium, Adhesive : Acrylic
Operating Temperature Range (°C)0 to 80
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)0.05
Type of Terminal FittingPaste type
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan