Morimitsu OT Cutter

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
ColorBlack
External Dimensions Frontage (mm)200
Height (mm)200
Length (mm)60
MaterialPolyester
PC Compartment Inner Dimensions Width W x Depth D x Height H (mm)180x40x180
Width (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It's a hand cutter. Pull forward and cut. You can easily cut it manually.
Use
For cutting iron plates, veneers, PVC, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan