Panduit Optical fiber patch cord OM4 (low loss type) LC duplex on both ends LSZH 10m

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Cable ColorAqua
Cable Diameter (mm)1.6
Length (m)10
Number of Cores2
Outer Diameter (mm)1.6
TypeOM4
Type of Cable (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It can be changed to a simplex connector by removing the duplex clip. Compliant with TIA/EIA-568-C.3. 100% tested, so you can use it with confidence.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait