OTAFUKU Oil Proof Long Boots

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
ColorWhite
Foot width3E
FunctionOil resistant
Length (cm)39 (26)
MaterialBody / Bottom = Vinyl chloride Backing = Nylon
Material (Upper)Vinyl chloride
ShapeHigh cut
Sole MaterialVinyl chloride
Standard Mass (g/ft)Approximately 820 (26cm)
TypeWork Shoes
Type of ShoesBoots

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan