SEKISUI Isolasi Bolak Balik Non-Woven Tebal #575TF dengan Two-Dimensional Code (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Adhesion Strength (N/25mm)22.1
AdhesiveAcrylic
Adhesive Strength (N/10mm)7.35
Base MaterialNon-woven fabric
ColorTranslucent
Length (m)50
Thickness (mm)0.16
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is thick and has excellent adhesion and repulsion resistance.
Use
For fixing resin/aluminum nameplates.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan