SARAYA Nitrile Disposable Gloves EXTEND Blue L (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
ColorBlue
EmbossingYes
MaterialAcrylonitrile/butadiene rubber
Overall Length (cm)24
Palm Circumference (cm)21
SizeL
Thickness (mm)0.08
With or Without PowderNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Powder free and latex free. Gloves with excellent barrier performance and durability. The anti-slip treatment on the fingertips and the cuff that prevents rolling up provide excellent usability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan