Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Maximum Torque (N cm)8.8 (900g/cm)
No Load Speed (rpm)-1
Outer Diameter (mm)31.6
Overall Length (mm)80
Set ContentHandpiece stand, carbon brush
Suitable For[Dedicated controller] UC250C, UC500C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For polishing and grinding in combination with UT head (other than UT08)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan