TRUSCO Military Nylon Flat Belt (Sabuk Pengikat Barang / Tali Lashing)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp419.900
Spesifikasi
ColorCamouflage/OD
MaterialBody = nylon, cam buckle = zinc alloy
Maximum Working Load (kg)100
Thickness (mm)1.5
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This belt is made of nylon, which is strong among synthetic fibers, and is resistant to friction and shock.
Use
For simple bundling of luggage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan