SAKAZUME Mameproflex Scraper MPY-1

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)35
Blade Thickness (mm)0.4
Blade Tip Thickness (mm)0.35
Blade Width (mm)20
MaterialPlate = Stainless steel (SUS420J2), Handle = Laminated reinforced wood
Overall Length (mm)137
ShapeTip circle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- The tip is sharp.
Feature
A compact size scraper with a polished tip and moderate flexibility.
Use
For putty work in fine places.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan