MITOROY Hex Key Hollow Short Arm Stubby (Kunci L)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Hex Size, Across Flats (mm)6
MaterialMaterial = Nickel-chrome-molybdenum-vanadium steel, Surface treatment = Hard chrome plating
Overall Length (mm)90
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Under Neck Length (mm)9.5
Width Across Flats (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan