Yotsugi Low Voltage Transparent Sheet Tape (Isolasi Listrik Lembaran)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Applicable Voltage (V)600 or less
Length (m)1.12
MaterialEVA resin
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Test Voltage (V/minute)3000
Thickness (mm)0.2
Width (mm)850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Transparent type with excellent visibility.
Use
For live-line work on electrical circuits of 600 V or less, for protecting live parts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait