NITTO Isolasi Bolak Balik Low VOC EW-514DB (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)7
Length (m)50
MaterialBase material = Non-woven fabric, Adhesive = Solvent-free acrylic
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)0.28
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan