WATABE Low Pressure Multi-cut Sheet Tape (Isolasi Listrik Lembaran)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Length (m)1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Test Voltage (V/minute)1000
Thickness (mm)0.2
Width (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
An insulating sheet that can be cut to any size for use. Because it is transparent, the protective object can be seen.
Use
For live line work at low voltage. For visual inspection of protected objects. For battery protection during EV maintenance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait