Yamawa Long Shank Spiral Fluted Tap (M) LS-SP (Tap Ulir)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AccuracyP2
Accuracy notationP class
Cell Spacing (mm)1
MaterialHigh speed tool steel (HSS)
Nominal SizeM12
Number of Flutes3
Overall Length (mm)100
Pilot Hole Diameter (mm)11.09
Processing ScrewMetric screw
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Screw Length (mm)26
Shank Diameter (mm)8.5
Shank square (mm)6.5
Surface TreatmentNon-coated
Thread Number of Chamfer2.5 mountains

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan