IS Long Neck Jet Tap

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp629.900
Spesifikasi
AccuracyJIS Class 2
Chamfer5
Finish processingFor through holes
MaterialCobalt high speed steel (HSCO)
Overall Length (mm)100
Processing ScrewMetric screw
Surface TreatmentHomo processing
Thread Number of Chamfer5
Type Of ThreadM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The neck is long. The neck diameter is smaller than the valley diameter of the tap.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan