CHIYODA Long Male Elbow (Metal Body)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Connector Thread TypeR
Dimension A (mm)17.7
Dimension B (mm)42
Dimension C (mm)11
Dimension L (mm)38
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)-5 to 60
Operating Vacuum Pressure (kPa)-100
Screw Size1/8
ShapeLongmail elbow
Suitable TubeTE, TP, MTP (polyurethane tube), TN (nylon tube)
Suitable Tube Outer Diameter (mm)4
Suitable fluidCompressed air, vacuum
Tube insertion length (mm)15
Width Across Flats H (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan