NEBO LED Light BIG LARRY 2

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Brightness (Lm)200 (Flash)/500 (COB)/40 (COB Red)
ColorGray
MaterialAluminium
Outer Diameter (mm)32
Overall Length (mm)197
Power InputAA batteries x 3 (included)
Power SupplyAA batteries x 3 (included)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It has a magnet on the bottom. The ultra-tough body with aircraft-grade anodizing is impact and water resistant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan