NICHIDO LED floodlight permanent flat light 30W black (Lampu Sorot)

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
AccessoriesM10 x 25 bolt and nut set
Brightness (Lm)4480
Cable Length (m)1.5
ColorBlack
Color Temperature (K)5000
Height (mm)224
Length (mm)76
Power Consumption (W)(100V) 30, (200V) 30
Power Input (V)100/200 (50/60Hz)
Protection ClassIP65
Width (mm)191

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan