TRUSCO Latex Anti-Static Finger Cot (Pelindung Jari)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Length (mm)70±5
MaterialNatural rubber
Surface Resistance (Ω)10[[to the 11th power]]
Thickness (mm)0.09±0.03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a high-grip type that is easy to grasp. Special processing prevents static electricity. Fingertip embossing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan