SANPLA Large bat hanshi

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
Bottom Inner Dimension (mm)482x355
Depth (mm)468
External Dimensions / Height (mm)100
External Dimensions / Width (mm)585
Length (mm)585
MaterialHigh impact polystyrene
Width (mm)468

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It's a large bat. The sides are slanted rather than straight. The inside of the bottom is uneven rather than flat.
Use
For organizing things and other bats.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan