Maezawa Knob type cleaning port 40

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)12
Dimension B (mm)14
Dimension H (mm)39
Dimension L (mm)9
MaterialRigid PVC (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)No pressure
Operating Temperature Range (°C)0 to 45
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)40
PackingO-ring

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is used by adhering to the DV joint socket socket. For non-pressure drainage piping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan