Maezawa Knob type cleaning port 150

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)28
Dimension B (mm)50
Dimension H (mm)112
Dimension L (mm)30
MaterialRigid PVC (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)No pressure
Operating Temperature Range (°C)0 to 45
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)150
PackingO-ring

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan