KITO Kito Polyester Sling BSH type 3.2t 75mmx4m (Tali Angkat / Sling Sabuk)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Belt Dimensions (mm) Width x Thickness75x9
Belt Width (mm)75
ColorLight Green
Eye Part Length (mm)300
MaterialPolyester
Maximum Working Load (t)3.2
Operating Load (t)(Maximum) 3.2
Overall Length (m)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan