TAIYO JIS sling wire braided O/O 9 x 1M (3291021)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Eye Dimensions (mm)200x100
Length (m)1
Overall Length (m)1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rope Diameter (mm)9
Rope MaterialCarbon Steel
Wire Rope Diameter (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait