Mitsubishi Insert with SV breaker for light turning, PVD coating

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Corner Height Tolerance (mm)±0.08 to ±0.18
MaterialVP15TF
ShapeDiamond 35°
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40° -60°
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.05 to ±0.13
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan