Mitsubishi Insert with G breaker for BXD4000 type PVD coating

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)15
Corner Radius (mm)1.2
Cutting Blade Length (mm)15.5
MaterialLC15TF
Shapeparallelogram
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40° -60°
Thickness (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan