Mitsubishi Indexable Blade SRM2 Ball Straight Long Shank type End Mill Right Hand Super Rasho Mill Monster

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)50
Blade Length (mm)100
Cutting Tip Diameter (mm)50
Dimension R25
Effective Length (mm)100
Number of Tips2
Overall Length (mm)250
Shank Diameter (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan