Mitsubishi IMX-B4HV-E Boul Head

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)25
Blade Length (mm)26
Cutting Tip Diameter (mm)25
Dimension R12.5
Effective Length (mm)26
MaterialUltra fine particle carbide
Number of Tips4
Overall Length (mm)37.5
Shank Diameter (mm)24.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan