KC Pipa PVC Tahan Benturan HI-VP 16x0.5M (PVC Pipe)

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)22
Dimension L (mm)500
Dimensions t (mm)3
Length (m)0.5
Length (mm)500
MaterialRigid PVC (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)1.0
Nominal Diameter (mm)16
Operating Temperature Range (°C)5 to 35
Outer Diameter (mm)22
Thickness (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Water supply pipes for collective housing, detached houses, shops, facilities, etc. Used for cold weather and other pipe work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan