SI Air Impact Wrench Butterfly (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Air Consumption (m³/minute)0.25
Hose connectionRc1/4
Maximum Tightening Torque (N m)100
Overall Length (mm)145
Rotation Speed No Load (rpm)10000
Socket Insertion Angle (mm)9.5
Suitable Air Pressure (MPa)0.6
Tightening Capacity, Bolt Diameter (mm)10
TypeStraight shape
Type of HammerSingle hammer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan