ESLON HI-TS fitting insert hydrant socket 25 Rp1

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)40
Dimension L (mm)68
MaterialImpact Resistant Hard Polyvinyl Chloride (HI-PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Nominal Diameter (mm)25 (PVC Pipe)
Operating Temperature Range (°C)5 to 40
ScrewRp1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan