ESLON HI-TS fitting insert hydrant socket 13 Rp1/2

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)24
Dimension L (mm)47
MaterialImpact Resistant Hard Polyvinyl Chloride (HI-PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)5 to 40
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)13
ScrewRp1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan