Maezawa HI super expansion joint 25

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)59.5
Dimension D (mm)43.2
Dimension H (mm)41
Dimension L (mm)120
MaterialHigh impact rigid polyvinyl chloride (HI-PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Nominal Diameter (mm)25 (PVC Pipe)
Operating Temperature Range (°C)0 to 30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan