Maezawa HI super expansion joint 13

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)36.5
Dimension D (mm)25.8
Dimension H (mm)33.5
Dimension L (mm)110
MaterialHigh impact rigid polyvinyl chloride (HI-PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)0 to 30
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan