Maezawa HI expansion joint HIJ125DRJC

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
ColorDark Blue
Dimension D (mm)185
Dimension D1 (mm)207
Dimension L (mm)280
Dimension L1 (mm)210
MaterialSleeve = High impact polyvinyl chloride (HI-PVC), Flange = Cast iron (FCD450), Packing = Water supply rubber, Bolt = Soft steel wire (SWRM)
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)5 to 45
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Used for repairing PVC pipes.
Use
For water supply piping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan