Maezawa HI expansion joint for 25VP pipe only

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)54
Dimension D (mm)42
Dimension H (mm)30
Dimension L (mm)87
Dimension L1 (mm)97
MaterialHigh impact rigid polyvinyl chloride (HI-PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Nominal Diameter (mm)25 (PVC Pipe)
Operating Temperature Range (°C)0 to 30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Only for VP tube.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan