Maezawa HI expansion joint for 20VP pipes only

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)46
Dimension D (mm)35
Dimension H (mm)30
Dimension L (mm)82
Dimension L1 (mm)87
MaterialHigh impact rigid polyvinyl chloride (HI-PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)0 to 30
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Only for VP tube.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan