ISF Hexagonal Shank Masamune Drill (Mata Bor Heksagonal)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)4.3
Blade Length (mm)54
MaterialHigh speed steel (HSS)
Overall Length (mm)108
Shank Diameter (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It can be attached to and detached from the charging driver with a single touch. The tip of the drill is cross-thinned.
Use
Work Material: From General Steel to Stainless Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan