KC Pipa PVC Tahan Panas HT-VP 16x0.5M (PVC Pipe)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)22
Dimension L (mm)500
Dimensions t (mm)3
Length (m)0.5
MaterialRigid PVC (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)1.0
Nominal Diameter (mm)16
Operating Temperature Range (°C)5 to 90
Outer Diameter (mm)22
Thickness (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan