IS Hand Tap LCF 5P (SKS3)

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
AccuracyJIS Class 3
Cell Spacing (mm)0.5
MaterialAlloy tool steel (SKS)
Nominal SizeM3
Overall Length (mm)46
Pilot Hole Diameter (mm)2.5
Screw Length (mm)18
Shank Diameter (mm)4
Shank Square Size (mm)3.2
Thread SizeM3
TipMedium
Type Of Thread(Processing screw) Metric screw

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
JIS standard product, tungsten hand medium tap. It is used in many fields with a general tap. It is more economical than Heiss.
Use
Work Material: Iron, Light Metal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan