TRUSCO Hand Tap for Left Hand Thread Top (SKS)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AccuracyJIS Class 3
Cell Spacing (mm)0.8
MaterialLow alloy steel (SKS)
Nominal SizeM5
Overall Length (mm)60
Pilot Hole Diameter (mm)4.2
Processing ScrewMetric screw
Screw Length (mm)22
Shank Diameter (mm)5.5
Shank square (mm)4.5
Surface TreatmentNon-coated
TipUp

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan