TRUSCO Hand Tap for Left Hand Thread Medium (SKS)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
AccuracyJIS Class 3
Cell Spacing (mm)0.5
MaterialLow alloy steel (SKS)
Nominal SizeM3
Overall Length (mm)46
Pilot Hole Diameter (mm)2.5
Processing ScrewMetric screw
Screw Length (mm)18
Shank Diameter (mm)4
Shank square (mm)3.2
Surface TreatmentNon-coated
TipMedium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan