TRUSCO Hand Tap for Left Hand Thread Top (SKS)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AccuracyJIS Class 3
Cell Spacing (mm)1.5
MaterialLow alloy steel (SKS)
Nominal SizeM10
Overall Length (mm)75
Pilot Hole Diameter (mm)8.5
Processing ScrewMetric screw
Screw Length (mm)32
Shank Diameter (mm)7
Shank square (mm)5.5
Surface TreatmentNon-coated
TipUp

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan