KYOCERA Grooving Insert KPD001 (Mata Pahat Grooving)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)30
Corner Radius (mm)0.2
Cutting Blade Length (mm)20
Cutting areaFor outer diameter deep grooving
Dimension R (mm)0.2
MaterialKPD001
Thickness (mm)4.3
TypeFor grooving
With Or Without HoleNo hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan