NiteIze Gear Tie Reusable Rubber Twist Tie 6 in. - 2 Pack - Black

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (m)0.152
Length (mm)152
MaterialThermoplastic elastomer, steel
Width (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is highly versatile and can be freely shaped by bending, twisting, and wrapping, so it can be used anywhere. Can be used repeatedly.
Use
For fixing and bundling cables.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan