GS Garden Scissors (Gunting Kebun)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)165
Blade MaterialCarbon cutting steel
Cutting Capacity (mm)15
Handle MaterialNatural wood
Intended UsePruning
Object of CuttingGarden trees, hedges
Overall Length (mm)665

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is an electroless plating specification that is resistant to rust. A sharp blade type suitable for cutting leaves and pruning in bushes.
Use
For pruning garden trees, hedges, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan